福井クラフト
8.5寸 千筋松花堂 黒内黒 加伏蓋
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:295g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4682-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550429
21032986
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください