曜日別特売

8.5寸 千筋松花堂 深親 黒塗り

8.5寸 千筋松花堂 深親 黒塗り - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):64mm●重量:4403g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4682-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455043821025510
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする