福井クラフト
8寸 角レインボー弁当 蓋親 梨地内朱
仕様
●サイズ(W):238mm●サイズ(D):238mm●サイズ(H):68mm●重量:475g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590268
21006080
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください