福井クラフト
8寸 角山路ダイヤ前菜盆 黒銀市松SL
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):29mm●重量:289g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538416
80512028
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください