福井クラフト
8寸 角木目松花堂 黒天朱 蓋親
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):60mm●重量:499g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554717
21065015
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください