福井クラフト
A Φ114菊鉢 大 コバルトボカシ
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):36mm●重量:61g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554270
22000960
¥
980
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください