福井クラフト
DX大判特上桶用仕切 黒 OM
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):20mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540017
67020840
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください