福井クラフト
タイコ吸物椀 黒羽ケ目/ 蓋
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):16mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554604
38191242
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください