福井クラフト
ダイヤ・気比角鉢 黒内朱天黒
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4683-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551838
21077970
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください