福井クラフト
ダイヤ・気比角鉢用蓋アクリル透明
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):7mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4683-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550578
21077980
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください