福井クラフト
やしろ弁当 黒内朱天朱 蓋
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):23mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554577
45151820
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください