福井クラフト
隅切木目天ざる 新溜 蓋
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):20mm●重量:158g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554489
46200001
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください