福井クラフト
元禄そば重 朱内朱 蓋
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):110mm●重量:340g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554559
40431270
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください