福井クラフト
尺1 長手扇子弁当用仕切 ホワイトアクア
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):241mm●サイズ(H):34mm●重量:344g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550727
23214990
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください