福井クラフト
尺1 木目松花堂用十字仕切
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):234mm●サイズ(H):40mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550648
21062410
¥
640
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください