尺3 気比用四陶仕切 朱

尺3 気比用四陶仕切 朱 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):40mm●重量:166g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-48
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455172521005850
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする