福井クラフト
尺3 気比用四陶仕切 朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84551725
品番
21005850
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):40mm●重量:166g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-48