曜日別特売

尺3 長手ダイヤ松花堂用SLマット 白337×215

尺3 長手ダイヤ松花堂用SLマット 白337×215 - 福井クラフト尺3 長手ダイヤ松花堂用SLマット 白337×215 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):337mm●サイズ(D):215mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4680-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455423621032641
750
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする