福井クラフト
尺3 長手松花堂盛器 障子蓋 春慶
仕様
●サイズ(W):375mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):20mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554114
70011310
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください