福井クラフト
尺3寸 木製長手松花堂 楢 蓋
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540157
22160740
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください