福井クラフト
寿冠ちらし 親 朱八雲 内黒
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539554
70014752
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください