福井クラフト
寿冠チラシ 溜漆羽毛目親 内黒
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539570
74010302
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください