福井クラフト
寿冠重黒 内黒 浅親
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):80mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539509
50262030
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください