曜日別特売

寿司皿用フード 透明蓋 渕付

寿司皿用フード 透明蓋 渕付 - 福井クラフト寿司皿用フード 透明蓋 渕付 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):60mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4704-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455063970010320
800
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする