曜日別特売

正角鉢 内朱天黒

正角鉢 内朱天黒 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):35mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-87
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453920422030910
800
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする