福井クラフト
正角鉢 内朱天黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539204
品番
22030910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):35mm●重量:64g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-87