福井クラフト
足付ティーパック入れ 黒
仕様
●サイズ(W):90mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):65mm●重量:115g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4706-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551409
12026800
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください