福井クラフト
大寿弁当B仕切 ホワイトアクア SCクリヤー
仕様
●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551750
41322435
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください