福井クラフト
竹皿四海波 105x105
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):3mm●材質:竹製品
アズワン品番
68-4685-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539274
21007270
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください