福井クラフト
木 7寸 長手格子ナスカ玉手箱 親
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):55mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590304
21286125
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください