福井クラフト
木 8.5寸 角ナスカ玉手箱 仕切2本1セット
仕様
●サイズ(W):231mm●サイズ(D):231mm●サイズ(H):36mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590566
21286148
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください