福井クラフト
木 8.5寸 角麻柄ナスカ玉手箱 蓋
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590575
21286140
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください