福井クラフト
木 尺0 長手ナスカ玉手箱 仕切3本1セット
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):192mm●サイズ(H):38mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590618
21286188
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください