福井クラフト
木 尺0 長手格子ナスカ玉手箱 親
仕様
●サイズ(W):308mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590636
21286185
¥
24,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください