福井クラフト
木 尺0 長手麻ナスカ玉手箱 親
仕様
●サイズ(W):308mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590609
21286195
¥
28,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください