福井クラフト
木 尺3 長手格子ナスカ玉手箱 蓋
仕様
●サイズ(W):367mm●サイズ(D):246mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590679
21286160
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください