福井クラフト
木製 39cm 板そば 仕切付
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):50mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4673-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554455
45151794
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください