福井クラフト
木製8.5寸 印籠松花堂 楢 親
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590794
22160710
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください