福井クラフト
木製8.5寸 松花堂 荒彫り栃塗 蓋
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540130
21077211
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください