福井クラフト
木製8.5寸 松花堂 荒彫り栃塗 親
仕様
●サイズ(W):247mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84537524
21077212
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください