福井クラフト
木製8.5寸 松花堂 楢 蓋
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):19mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590749
22160720
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください