福井クラフト
木製8.5寸 布目松花堂 溜 蓋
仕様
●サイズ(W):264mm●サイズ(D):264mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590810
21296631
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください