福井クラフト
木製8.5寸 布目松花堂 溜 親
仕様
●サイズ(W):249mm●サイズ(D):249mm●サイズ(H):55mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590819
21296632
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください