福井クラフト
木製8.5寸 盆印籠松花堂 黒千筋 親
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84540114
21032502
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください