福井クラフト
木製スミ切板 朱/黒
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4686-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539299
22931860
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください