福井クラフト
木製白木スミ切板113角x6mm 艶有クリアー
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4685-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539265
22281650
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください