福井クラフト
木製白木箱 110×110
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4685-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539256
22931560
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください