福井クラフト
木製白木箱 230×110
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4686-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539326
22931680
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください