福井クラフト
六角木目珍味 弁当黒内朱 蓋
仕様
●サイズ(W):165mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):17mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551427
21076015
¥
950
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください