浅香工業
宝長久 菜切包丁 小 鋼付
鋼付で切れ味長持ち。
鋼付で切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
種イモ植付け時のイモ切りや長イモ切りに。
仕様
●材質:刃部/炭素鋼、柄部/天然木●重量:105g●全長:255mm●刃渡り:132mm●柄部長さ:113mm
アズワン品番
67-9144-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073397
#152554
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください